BASCO THP15 Poly Drum zárt fej, 15 gallon kék | AA8PKP 19H053

BASCO THP15 polidob, zárt fej, 15 gallon kék

Raktáron
Tétel: AA8PKP Modell: THP15Kereszthivatkozás: 19H053

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekKék
fej típusaZárt fej
Belül Dia.14-2 / 5 "
Terhelhetőség237 font
Anyagpolietilén
Anyagvastagság0.11 "
Dia kívül.14-13 / 32 "
Teljes magasság26.25 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ Folyadék1H1 / Y1.9 / 100
kötet15 gal.
Mennyiségi kapacitás15 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)66.8
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód3923900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Élelmiszerek, folyadékok, vegyszerek, elektromos alkatrészek és hardvertermékek tárolására szolgál
    • Nagy sűrűségű polietilénből készült egyrészes öntött testtel és lengőfogantyúval rendelkezik a jobb manőverezhetőség érdekében
    • Nem eltávolítható burkolattal, 2 hüvelykes támpillérrel, 3/4 hüvelykes NPT szűkítővel és 2 hüvelykes NPS csatlakozóval van felszerelve.
    • Megfelel az FDA és USDA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellkötetZáró típusszínekfej típusaBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságÁr
BASCO THP15N Poly Drum zárt fej 15 gallon természetes | AA8PKQ 19H054 THP15N15 gal.-fehérZárt fej14-2 / 5 "237 font14-13 / 32 "26.25 "€107.80
BASCO THP15-2H polidob zárt fej 15 gallonkék | AA8PKR 19H055 THP15-2H15 gal.-KékZárt fej15.875 "249 font16 "20 3 / 5 "€145.36
BASCO THP15N-2H Poly Drum zárt fej, 15 gallon természetes | AA8PKT 19H056 THP15N-2H15 gal.-fehérZárt fej15.875 "249 font16 "20 3 / 5 "€143.70
BASCO THO55 Poly Drum zárt fej, 55 gallon kék | AA8PKU 19H057 THO5555 gal.-KékZárt fej-870 font23.5 "34 4 / 5 "€224.94
BASCO THO55BLK Poly Drum Zártfejű 55 Gallon Black | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-FeketeZárt fej-870 font23.5 "34 4 / 5 "€223.23
BASCO THO55N Poly Drum Zártfejű 55 Gallon Natural | AA8PKW 19H059 THO55N55 gal.-fehérZárt fej-870 font23.5 "34 4 / 5 "€210.69
BASCO THO55W poli dobos zártfej 55 gallon fehér | AA8PKX 19H060 THO55W55 gal.-fehérZárt fej-870 font23.5 "34 4 / 5 "€218.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO THP15 polidob, zárt fej, 15 gallon kék
€107.80 /Mértékegység