BASCO TH55-3R-MBLU zárt acéldob 55 gallon kék | AB7QCP 23Y341

BASCO TH55-3R-MBLU acéldob, zárt fej, 55 gallon kék

Raktáron
Tétel: AB7QCP Modell: TH55-3R-MBLUKereszthivatkozás: 23Y341

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€374.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekKék
Nyomtáv18/20/18
fej típusaZárt fej
Belül Dia.23 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség824 font
AnyagAcél
Dia kívül.23 "
Teljes magasság34.875 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A1 / X1.8 / 300
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTömítőanyagNyomtávfej típusaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságÁr
BASCO TH55-3R acéldob, zárt fej, 55 gallon fekete | AA8PLC 19H067 TH55-3RFekete-18Zárt fej23 "23 "34.875 "€406.87
BASCO OH55-3R-MBLU acéldob nyitott fejű 55 gallon kék | AB7QCE 23Y332 OH55-3R-MBLUKékEPDM18Nyisd ki a fejet22.5 "24 "34.5 "€366.30
BASCO TH55-3R-GY acéldob, zárt fej, 55 gallon szürke | AB7QCM 23Y339 TH55-3R-GYSzürke18/20/18Zárt fej23 "23 "34.875 "€379.76
BASCO OH55-3R-GY acéldob nyitott fejű 55 gallon szürke | AB7QCT 23Y345 OH55-3R-GYSzürkeEPDM18Nyisd ki a fejet22.5 "24 "34.5 "€353.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO TH55-3R-MBLU acéldob, zárt fej, 55 gallon kék
€374.14 /Mértékegység