BASCO OH55-3R-MBLU acéldob nyitott fejű 55 gallon kék | AB7QCE 23Y332

BASCO OH55-3R-MBLU acéldob nyitott fejű 55 gallon kék

Raktáron
Tétel: AB7QCE Típus: OH55-3R-MBLUKereszthivatkozás: 23Y332

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€366.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekKék
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.22.5 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség824 font
AnyagAcél
Dia kívül.24 "
Teljes magasság34.5 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.8 / 200
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.8375
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTömítőanyagNyomtávfej típusaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságÁr
BASCO TH55-3R acéldob, zárt fej, 55 gallon fekete | AA8PLC 19H067 TH55-3RFekete-18Zárt fej23 "23 "34.875 "€406.87
BASCO TH55-3R-GY acéldob, zárt fej, 55 gallon szürke | AB7QCM 23Y339 TH55-3R-GYSzürke18/20/18Zárt fej23 "23 "34.875 "€379.76
BASCO TH55-3R-MBLU zárt acéldob 55 gallon kék | AB7QCP 23Y341 TH55-3R-MBLUKék-18/20/18Zárt fej23 "23 "34.875 "€374.14
BASCO OH55-3R-GY acéldob nyitott fejű 55 gallon szürke | AB7QCT 23Y345 OH55-3R-GYSzürkeEPDM18Nyisd ki a fejet22.5 "24 "34.5 "€353.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO OH55-3R-MBLU acéldob nyitott fejű 55 gallon kék
€366.30 /Mértékegység