BASCO OH5-26/C24EPS-G acél vödör nyitott felső 5 gallon acélszürke | AB6MHL 21YL08

BASCO OH5-26/C24EPS-G acél vödör nyitott felső 5 gallon acélszürke

Raktáron
Tétel: AB6MHL Modell: OH5-26/C24EPS-GKereszthivatkozás: 21YL08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€67.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Kapacitás5 gal.
színekFekete
Átmérő11 13 / 16 "
HandleAcél
FogantyúAcél
Magasság13.375 "
AnyagAcél
Nyitási típusNyisd ki a fejet
AlakRound
típusNyitott felső
HasználtEgyetlen út szállítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7310290000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fedél (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőMagasságAnyagtípusÁr
BASCO ROP2150OR-M műanyag vödör, narancs, 11-7/8 hüvelyk átmérőjű | CE9TGB 55KZ01 ROP2150OR-Mnarancs11 7 / 8 "14 7 / 8 "Nagy sűrűségű polietilénStandard €21.13
BASCO ROP2150BR-M műanyag vödör, barna, 11-7/8 hüvelykes átmérőjű | CE9TGC 55KY98 ROP2150BR-Mbarna11 7 / 8 "14 7 / 8 "Nagy sűrűségű polietilénStandard €20.85
BASCO ROP2150GRAY-M műanyag vödör, 11-7/8 hüvelyk átmérőjű, szürke | CE9TGD 55KY99 ROP2150GRAY-MSzürke11 7 / 8 "14 7 / 8 "Nagy sűrűségű polietilénStandard €21.13
BASCO MMP8005-SK Vödör, 5 gal, nyitott fej, műanyag, 9 1/2 hüvelyk, 14 1/2 hüvelyk teljes magasság, négyzet, átlátszó | CN9DRP 795N67 MMP8005-SK-----€31.90
BASCO MMP8002-SK Vödör, 2 gal, nyitott fej, műanyag, 7 1/2 hüvelyk, 11 hüvelyk teljes magasság, négyzet, átlátszó | CN9DRQ 795N65 MMP8002-SK-----€19.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO OH5-26/C24EPS-G acél vödör nyitott felső 5 gallon acélszürke
€67.53 /Mértékegység