Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BASCO G5/16SN ZP dobanya 5/16 négyzet alakú acél Pk 10 | AF7MKB 21YK58

BASCO G5/16SN ZP dobanya 5/16 négyzet alakú acél Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7MKB Modell: G5/16SN ZPKereszthivatkozás: 21YK58

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdió
test anyagaAcél
színekSzürke
ÉpítésAcél
Átmérő5 / 16 "
típusNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO G5/16SN ZP dobanya 5/16 négyzet alakú acél Pk 10
€2.37 /Mértékegység