Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BASCO BEE-5R csappfűtő elektromos 5 gallon 100w | AF7MMM 21YL35

BASCO BEE-5R Vödörfűtő elektromos 5 gallon 100w

Raktáron
Tétel: AF7MMM Modell: BEE-5RKereszthivatkozás: 21YL35
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
€337.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödörfűtés
AC erősítők0.8
Vezérlési tartomány0 fok és 165 fok F között
Dob kapacitás5 gal.
Dob Dia.12 "
Magasság3.25 "
Hossz37 11 / 16 "
Powered Byelektromos
Feszültség120
Watt sűrűség1.70 W / négyzetméter ban ben.
Watts100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8516100080

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkVezérlési tartományDob Dia.MagasságHosszWatt sűrűségWattsÁr
BASCO TRX5L115 villanyfűtés elektromos 5 gallon 120v | AF7MLZ 21YL23 TRX5L11512.560 fok és 250 fok F között11.25 "5"35 11 / 32 "12.00 W / négyzetméter ban ben.1500-750-375€764.39
BASCO TRX5H115 elektromos födémmelegítő elektromos 5 gallon 120v | AF7MMA 21YL24 TRX5H11512.5200 fok és 400 fok F között11.25 "5"35 11 / 32 "12.00 W / négyzetméter ban ben.1500-750-375€799.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO BEE-5R Vödörfűtő elektromos 5 gallon 100w
€337.00 /Mértékegység