Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24522.019.0076 Gépcsavarozó edény 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB2MAP 1MU46

APPROVED VENDOR U24522.019.0076 Gépi csavartányér 10-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MAP Modell: U24522.019.0076Kereszthivatkozás: 1MU46

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€13.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.357 "
Fejmagasság0.122 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3204
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0076 Gépi csavartányér 10-32 X 3/4 L, 100PK
€13.01 /csomag