Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street 90 fokos könyök, 1-1/2 hüvelykes méret | AB2KHU 1MKG3

BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street, 90 fokos könyök, 1-1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB2KHU Modell: SL150-90Kereszthivatkozás: 1MKG3
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
€21.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
Szög90 diploma
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Csőméret1.5 "
menetrend80
Méret1 1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS SL038-90 utcai férfi könyök, 3/8 hüvelykes méret | AB2KHJ 1MKF3 SL038-90FNPT x MNPTFérfi könyök3 / 8 "3 / 8 "€9.72
BANJO FITTINGS SL050-90 Poly Pipe Street 90 fokos könyök, 1/2 hüvelykes méret | AB2KHK 1MKF4 SL050-90FNPT x MNPTUtcai könyök, 90 fok1 / 2 "1 / 2 "€8.99
BANJO FITTINGS SL100-90 Pipe Street könyök, 90 fok, 1 hüvelyk, polipropilén | AB2KHP 1MKF8 SL100-90FNPT x MNPTUtcai könyök, 90 fok1"1"€11.27
BANJO FITTINGS SL125-90 Poly Pipe Street 90 fokos könyök, 1-1/4 hüvelykes méret | AB2KHR 1MKG1 SL125-90FNPT x MNPTUtcai könyök, 90 fok1.25 "1 / 4 "€15.28
BANJO FITTINGS SL200-90 Poly Pipe Street 90 fokos könyök, 2 hüvelykes méret | AB2KHW 1MKG5 SL200-90FNPT x MNPTUtcai könyök, 90 fok2"2"€25.68
BANJO FITTINGS BSL025-90 utcai könyök, 90 fokos, 1/4 hüvelykes méret, polipropilén | BW8DEB BSL025-90-90 fokos utcai könyök--€4.10
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS SL025-90 Poly Pipe Street 90 fokos könyök, 1/4 hüvelykes méret | BW8DEL SL025-90FNPT x FNPTUtcai könyök, 90 fok1 / 4 "1 / 4 "€12.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street, 90 fokos könyök, 1-1/2 hüvelykes méret
€21.77 /Mértékegység