Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street 45 fokos könyök, 1-1/4 hüvelykes méret | AB2KHQ 1MKF9

BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street, 45 fokos könyök, 1-1/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB2KHQ Modell: SL125-45Kereszthivatkozás: 1MKF9
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
€29.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
Szög45 diploma
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Csőméret1 1 / 4 "
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
BANJO FITTINGS SL100-45 Pipe Street könyök, 45 fok, 1 hüvelyk, polipropilén | AB2KHN 1MKF7 SL100-451"€24.02
BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street 45 fokos könyök, 1-1/2 hüvelykes méret | AB2KHT 1MKG2 SL150-451 1 / 2 "€31.54
BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street 45 fokos könyök, 2 hüvelykes méret | AB2KHV 1MKG4 SL200-452"€34.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street, 45 fokos könyök, 1-1/4 hüvelykes méret
€29.79 /Mértékegység