Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS RN200-150 policsökkentő mellbimbó, 2 x 1-1/2 hüvelykes méret | AB2KHG 1MKF1

BANJO FITTINGS RN200-150 policsökkentő mellbimbó, 2 x 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2KHG Modell: RN200-150Kereszthivatkozás: 1MKF1
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
€8.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor mellbimbója
színekFekete
Kapcsolat típusaMNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Csőméret2 "x 1-1 / 2"
menetrend80
Méret2 x 1-1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS RN050-038 policsökkentő mellbimbó, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret | AB2KGX 1MKE1 RN050-038Csökkentő mellbimbó1 / 2 "x 3 / 8"1/2 x 3/8 "€5.70
BANJO FITTINGS RN075-050 szűkítő mellbimbó, 3/4 X 1/2 hüvelykes méret | AB2KGY 1MKE2 RN075-050Reduktor mellbimbója3 / 4 "x 1 / 2"3/4 x 1/2 "€6.05
BANJO FITTINGS RN100-050 policsökkentő mellbimbó, 1 x 1/2 hüvelykes méret | AB2KGZ 1MKE3 RN100-050Csökkentő mellbimbó1 "x 1/2"1 x 1/2 "€7.79
BANJO FITTINGS RN100-075 policsökkentő mellbimbó, 1 X 3/4 hüvelykes méret | AB2KHA 1MKE4 RN100-075Csökkentő mellbimbó1 "x 3/4"1 x 3/4 "€7.11
BANJO FITTINGS RN125-075 policsökkentő mellbimbó, 1-1/4 X 3/4 hüvelykes méret | AB2KHB 1MKE5 RN125-075Csökkentő mellbimbó1-1/4" x 3/4"1/4 x 3/4 "€8.35
BANJO FITTINGS RN125-100 policsökkentő mellbimbó, 1-1/4 X 1 hüvelykes méret | AB2KHC 1MKE6 RN125-100Csökkentő mellbimbó1-1 / 4 "x 1"1/4 x 1 "€7.67
BANJO FITTINGS RN150-100 policsökkentő mellbimbó, 1-1/2 X 1 hüvelykes méret | AB2KHD 1MKE7 RN150-100Csökkentő mellbimbó1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "€8.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS RN200-150 policsökkentő mellbimbó, 2 x 1-1/2 hüvelykes
€8.68 /Mértékegység