Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS PLUG075 Pipe Plug 3/4 Inch Mpt 150 Psi Fekete | AB2KFJ 1MKA2

BANJO FITTINGS PLUG075 csődugó 3/4 hüvelykes Mpt 150 Psi fekete

Raktáron
Tétel: AB2KFJ Modell: PLUG075Kereszthivatkozás: 1MKA2
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
€7.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
színekFekete
Kapcsolat típusaMNPT
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Maximális nyomás150 psi
Csőméret3 / 4 "
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásCsőméretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS PLUG050 Pipe Plug 1/2 Inch Mpt 150 Psi Fekete | AB2KFH 1MKA1 DUGÓ050300 psi1 / 2 "--€8.45
BANJO FITTINGS PLUG100 Pipe Plug, 1 Inch Mpt, 150 Psi Fekete | AB2KFK 1MKA3 DUGÓ100300 psi1"--€7.97
BANJO FITTINGS PLUG125 Pipe Plug 1 1/4 Inch Mpt 150 Psi Fekete | AB2KFL 1MKA4 DUGÓ125300 psi1 1 / 4 "--€8.89
BANJO FITTINGS PLUG150 Pipe Plug 1 1/2 Inch Mpt 150 Psi Fekete | AB2KFM 1MKA5 DUGÓ150300 psi1 1 / 2 "--€10.15
BANJO FITTINGS PLUG200 Pipe Plug 2 Inch Mpt 150 Psi Fekete | AB2KFN 1MKA6 DUGÓ200300 psi2"--€11.35
BANJO FITTINGS PLUG300 Pipe Plug 3 Inch Mpt 150 Psi Fekete | AB2KFP 1MKA7 DUGÓ300300 psi3"--€39.89
BANJO FITTINGS PLUG038 Pipe Plug 3/8 Inch Mnpt | AE4RHD 5MLU6 DUGÓ038300 psi3 / 8 "--€7.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS PLUG075 csődugó 3/4 hüvelykes Mpt 150 Psi fekete
€7.93 /Mértékegység