Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS MBF100 Bottom Drain Tank Flange, 1 Inch Manifold Flange x 1 Inch Female | BW9DGQ

BANJO FITTINGS MBF100 alsó leeresztő tartály karima, 1 hüvelykes elosztó karima x 1 hüvelykes anya

Raktáron
Tétel: BW9DGQ Típus: MBF100
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
€70.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozott válaszfal tartály karima
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás150 psi
Méret1"
StílusMeghúzva
típusElosztócsavaros tartály szerelvények

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405

Termék részletek:

    • Tartályok csőrendszerhez való csatlakoztatására szolgál
    • Üvegerősítésű polipropilén szerkezet, amely ellenáll a 150 psi maximális üzemi nyomásnak
    • EPDM tömítéssel rendelkezik a kiváló hő-, ózon-, víz- és időjárásállóság érdekében
    • Ultrahangos tömítésű rozsdamentes acél csavarok és csavarfej-dugók a megfelelő védelem érdekében
    • Az elavult Banjo MBF100V helyettesíti

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS BF075 menetes karima, csavarozott tartály, EPDM, 3/4 x 1 hüvelyk méret | AC8TUQ 3DTH6 BF075polipropilén3/4 x 1 "--€67.60
BANJO FITTINGS BF100 menetes karima Epdm csavarozott tartálykarima, 1 x 1 hüvelyk, polipropilén | AC8TUR 3DTH7 BF100polipropilén1 x 1 "--€67.93
BANJO FITTINGS BF150 menetes karima Epdm csavarozott tartálykarima, 1-1/2 x 2 hüvelyk, polipropilén | AC8TUU 3DTH9 BF150polipropilén1 1/2 x 2 "--€56.22
BANJO FITTINGS BF200 menetes karima Epdm csavarozott tartálykarima, 2 x 2 hüvelyk, polipropilén | AC8TUV 3DTJ1 BF200polipropilén2 x 2 "--€56.22
BANJO FITTINGS BF220 teljes kivezetésű menetes karima, csavarozott tartálykarima, 2 x 2 hüvelyk, polipropilén | AC8TUW 3DTJ2 BF220polipropilén2 x 2 "--€72.73
BANJO FITTINGS BF300 menetes karima, EPDM, csavarozott tartály, 3 x 3 hüvelykes méret | AC8TUX 3DTJ3 BF300polipropilén3 x 3 "--€98.00
BANJO FITTINGS TF073 tartály anya válaszfali idom, 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes, polipropilén | BW8JUF TF073----€17.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS MBF100 alsó leeresztő tartály karima, 1 hüvelykes elosztó karima x 1 hüvelykes anya
€70.06 /Mértékegység