Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS BF300 menetes karima, EPDM, csavarozott tartály, 3 x 3 hüvelykes méret | AC8TUX 3DTJ3

BANJO FITTINGS BF300 menetes karima, EPDM, csavarozott tartály, 3 x 3 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AC8TUX Modell: BF300Kereszthivatkozás: 3DTJ3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€113.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozott válaszfal tartály karima
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagEPDM
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás150 psi
Méret3 x 3 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS BF075 menetes karima, csavarozott tartály, EPDM, 3/4 x 1 hüvelyk méret | AC8TUQ 3DTH6 BF075polipropilén3/4 x 1 "--€78.50
BANJO FITTINGS BF100 menetes karima Epdm csavarozott tartálykarima, 1 x 1 hüvelyk, polipropilén | AC8TUR 3DTH7 BF100polipropilén1 x 1 "--€78.87
BANJO FITTINGS BF150 menetes karima Epdm csavarozott tartálykarima, 1-1/2 x 2 hüvelyk, polipropilén | AC8TUU 3DTH9 BF150polipropilén1 1/2 x 2 "--€65.29
BANJO FITTINGS BF200 menetes karima Epdm csavarozott tartálykarima, 2 x 2 hüvelyk, polipropilén | AC8TUV 3DTJ1 BF200polipropilén2 x 2 "--€65.29
BANJO FITTINGS BF220 teljes kivezetésű menetes karima, csavarozott tartálykarima, 2 x 2 hüvelyk, polipropilén | AC8TUW 3DTJ2 BF220polipropilén2 x 2 "--€84.45
BANJO FITTINGS TF073 tartály anya válaszfali idom, 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes, polipropilén | BW8JUF TF073----€17.84
BANJO FITTINGS BF221 csavarozott karima, teljes port, 2 hüvelykes méret | BW8VDC BF221----€22.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS BF300 menetes karima, EPDM, csavarozott tartály, 3 x 3 hüvelykes méret
€113.79 /Mértékegység