Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LST125-80 T szűrő 80 mesh rozsdamentes acél szitával, 1-1/4 X 1-1/4 hüvelykes méret | AC8TZB 3DTX9

BANJO FITTINGS LST125-80 T szűrő 80 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8TZB Modell: LST125-80Kereszthivatkozás: 3DTX9
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
€137.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Line szűrő
Tál színeFekete
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT
TömítőanyagEPDM
Magasság11.437 "
Ház anyagapolipropilén
Hossz5.25 "
Anyagpolipropilén
Max. Folyadék hőmérséklete150 fok F
Max. Üzemi nyomás300 psi
Mesh80
Hálós méret80
um177
Csőméret1 1 / 2 "
Képernyő316 Stainless Steel
Képernyő anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMagasságHosszAnyagHálós méretumCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS LST100-30 T szűrő 30 mesh rozsdamentes acél szűrővel, 1 x 1 hüvelyk méretű | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "polipropilén305951"-€69.27
BANJO FITTINGS LST100-50 T szűrő 50 mesh rozsdamentes acél szitával, 1 x 1 hüvelyk méretű | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "polipropilén502971"-€69.27
BANJO FITTINGS LST100-80 T szűrő 80 mesh rozsdamentes acél szűrővel, 1 x 1 hüvelyk méretű | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "polipropilén801771"-€69.93
BANJO FITTINGS LST125-30 T szűrő 30 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/4 X 1-1/4 hüvelykes méretű | AC8TYZ 3DTX7 LST125-30-11.437 "5.25 "polipropilén305951 / 4 "-€137.35
BANJO FITTINGS LST125-50 T szűrő 50 mesh rozsdamentes acél szitával, 1-1/4 X 1-1/4 hüvelykes méret | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "polipropilén502971 / 4 "-€137.77
BANJO FITTINGS LST150-30 T szűrő 30 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "polipropilén305951 1 / 2 "-€142.05
BANJO FITTINGS LST150-50 T szűrő 50 mesh rozsdamentes acél szitával, 1-1/2 X 1-1/2 hüvelykes méret | AC8TZF 3DTY4 LST150-50-11.437 "5.25 "polipropilén502971 1 / 2 "-€137.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LST125-80 T szűrő 80 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes
€137.35 /Mértékegység