Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LS200-50 Y szűrő 50 mesh-es polibordás rozsdamentes acél képernyővel, 2 x 2 hüvelyk méretű | AC8UAQ 3DUC6

BANJO FITTINGS LS200-50 Y szűrő 50 mesh-es polibordás rozsdamentes acél képernyővel, 2 x 2 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AC8UAQ Modell: LS200-50Kereszthivatkozás: 3DUC6
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
€121.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
csatlakozásFNPT
Magasság9.625 "
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Hálós méret50
Képernyő316 Stainless Steel
SealEPDM
Méret2 x 2 "
Menet típusaNői NPT
Szélesség7.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9135
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomáscsatlakozásKapcsolat típusaHálós méretCsőméretKépernyőKépernyő anyagÁr
BANJO FITTINGS LS200-30 Y szűrő 30 mesh-es polibordás rozsdamentes acél képernyővel, 2 x 2 hüvelyk méretű | AC8UAP 3DUC5 LS200-30-FNPTFNPT x FNPT302"316 Stainless Steel316 Stainless Steel€121.98
BANJO FITTINGS LS200-80 Y szűrő 80 mesh-es polibordás rozsdamentes acél képernyővel, 2 x 2 hüvelyk méretű | AC8UAR 3DUC7 LS200-80-FNPT-80-316 Stainless Steel-€121.65
BANJO FITTINGS MLS100-40 elosztó karimás Y-vonalú szűrő, szabványos port, 2 hüvelyk, 40 mesh, SS | BW9BRE MLS100-40---40---€60.48
BANJO FITTINGS MLS100-20 elosztó karimás Y-vonalú szűrő, szabványos port, 2 hüvelyk, 20 mesh, SS | BW9CML MLS100-20---20---€65.72
BANJO FITTINGS MLS100-80 elosztó karimás Y-vonalú szűrő, szabványos port, 2 hüvelyk, 80 mesh, SS | BW9CVV MLS100-80---80---€67.41
BANJO FITTINGS MLS100-50 elosztó karimás Y-vonalú szűrő, szabványos port, 2 hüvelyk, 50 mesh, SS | BW9CVW MLS100-50---50---€67.41
BANJO FITTINGS MLS222B Full Port Maniold Y szűrőtest bordákkal, 2 hüvelykes méret | BW9DLK MLS222B-------€71.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LS200-50 Y szűrő 50 mesh-es polibordás rozsdamentes acél képernyővel, 2 x 2 hüvelyk méretű
€121.47 /Mértékegység