Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS HB075SS tömlőszár, 3/4 hüvelykes MPT X 3/4 hüvelykes Hb | AC8TXF 3DTT3

BANJO FITTINGS HB075SS tömlőszár, 3/4 hüvelykes MPT X 3/4 hüvelykes Hb

Raktáron
Tétel: AC8TXF Típus: HB075SSKereszthivatkozás: 3DTT3
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
€51.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő Barb
Barb méret3 / 4 "
színekEzüst
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Hex méret1-1 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Maximális nyomás300 psi
Csőméret3 / 4 "
Nyomás300 psi
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
Menet típusaNPT menet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzögBarb méretCsőméretNyomásMéretStílusÁr
BANJO FITTINGS HB025-038SS tömlőszár, 316 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelyk Mpt X 3/8 hüvelyk méret | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€32.82
BANJO FITTINGS HB025-050SS tömlőszár, 316 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelyk Mpt X 1/2 hüvelykes méret | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€33.89
BANJO FITTINGS HB025SS tömlőszár, 316 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelyk Mpt X 1/4 hüvelykes méret | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€33.55
BANJO FITTINGS HB038 tömlőszár, poli, egyenes, 3/8 hüvelykes MPT X 3/8 hüvelykes Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.29
BANJO FITTINGS HB038-050 Tömlőszár, poli, egyenes, 3/8 hüvelykes MPT X 1/2 hüvelykes Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€2.35
BANJO FITTINGS HB038-050SS Tömlőszár, 3/8 hüvelykes MPT X 1/2 hüvelykes Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€44.37
BANJO FITTINGS HB038-90 Tömlőszár, Poli, 90 fokos hajlítás, 3/8 hüvelykes MPT X 3/8 hüvelykes Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 diploma3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS HB075SS tömlőszár, 3/4 hüvelykes MPT X 3/4 hüvelykes Hb
€51.22 /Mértékegység