Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS DM100DBSSE Female Disconnect, Dry Mate, 1 Inch, Stainless Steel, EPDM, BSP | BX2ADF

BANJO FITTINGS DM100DBSSE Female Disconnect, Dry Mate, 1 Inch, Stainless Steel, EPDM, BSP

Raktáron
Tétel: BX2ADF Modell: DM100DBSSE

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€888.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusa
AnyagRozsdamentes acél
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Működési hőmérséklet300 F fok
Méret1"
Stílus
Menet típusaBSP szál
típusBSP szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaAnyagMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS DM20295A Dry Mate Epdm arctömítés, 2 hüvelykes méret | BW9DXC DM20295A-EPDM2"Dry Mate-€73.85
BANJO FITTINGS DM20294A Dry Mate FKM arctömítés, 2 hüvelykes | BW9EBK DM20294A-FKM2"Dry Mate-€75.19
BANJO FITTINGS DM15289SS Zárókeret Dry Mate 316 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelykes méret | BW9HAM DM15289SS-Rozsdamentes acél1 1/2 kg.Dry Mate-€99.10
BANJO FITTINGS DM150ABE Poly Dry Mate Male X Fpt Epdm tömítésekkel, 1-1/2 hüvelykes méret | BW9VBD DM150ABEférfipolipropilén1 1/2 kg.férfiBSP szál€347.56
BANJO FITTINGS DM150AE Poly Dry Mate Male X Fpt Npt Epdm tömítésekkel, 1-1/2 hüvelykes méret | BW9VBE DM150AEférfipolipropilén1 1/2 kg.férfipolipropilén€339.94
BANJO FITTINGS DM150A Polypro Male Dry Mate Disconnect, 1-1/2 hüvelykes méret | BW9VBM DM150Aférfipolipropilén1 1/2 kg.férfipolipropilén€408.64
BANJO FITTINGS DM150AB Poly Dry Mate Male X Fpt Fkm tömítésekkel, 1-1/2 hüvelykes méret | BW9VBN DM150ABférfipolipropilén1 1/2 kg.férfiBSP szál€347.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS DM100DBSSE Female Disconnect, Dry Mate, 1 Inch, Stainless Steel, EPDM, BSP
€888.26 /Mértékegység