BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Fekete | AE4RHE 5MLU7

BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 hüvelykes Fnpt fekete

Tétel: AE4RHE Modell: CR038Kereszthivatkozás: 5MLU7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT x FNPT
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Maximális nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNPT menet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásCsőméretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Fekete | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€48.75
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€48.75
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€48.64
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€72.99
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 hüvelykes Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--€72.52
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Fekete | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€73.68
BANJO FITTINGS CR025 kereszt, 1/4 hüvelykes méret, polipropilén | BW8QGD CR025300 psi1 / 4 "Standard Kereszt€25.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 hüvelykes Fnpt fekete