Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS CAP050 Pipe Cap 1/2 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KDB 1MJW2

BANJO FITTINGS CAP050 csősapka 1/2 hüvelykes Fpt polipropilén 150 Psi fekete

Raktáron
Tétel: AB2KDB Modell: CAP050Kereszthivatkozás: 1MJW2
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
€14.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás300 psi
Maximális nyomás150 psi
Csőméret1 / 2 "
menetrend80
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNPT menet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretNyomásMéretÁr
BANJO FITTINGS CAP075 Pipe Cap 3/4 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KDC 1MJW3 CAP0753 / 4 "-3 / 4 "€14.82
BANJO FITTINGS CAP100 Pipe Cap 1 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KDD 1MJW4 CAP1001"-1"€13.04
BANJO FITTINGS CAP125 Pipe Cap 1 1/4 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KDE 1MJW5 CAP1251.25 "150 psi1 / 4 "€16.61
BANJO FITTINGS CAP150 Pipe Cap 1 1/2 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KDF 1MJW6 CAP1501 1 / 2 "150 psi1 1/2 kg.€19.09
BANJO FITTINGS CAP200 Pipe Cap 2 Inch Fpt Polipropilén 150 Psi Fekete | AB2KDG 1MJW7 CAP2002"150 psi2"€23.76
BANJO FITTINGS CAP038 sapka, 3/8 hüvelykes Fnpt fekete | AE4RHF 5MLU8 CAP0383 / 8 "300 psi3 / 8 "€7.01
BANJO FITTINGS CAP300 sapka 3 hüvelykes Fnpt fekete | AE4RHG 5MLU9 CAP3003"150 psi3"€76.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS CAP050 csősapka 1/2 hüvelykes Fpt polipropilén 150 Psi fekete
€14.77 /Mértékegység