BANJO FITTINGS 205PB centrifugális talapzatú szivattyúfej, 2 hüvelyk Pp | AB6EUJ 21C982

BANJO FITTINGS 205PB centrifugális talapzatos szivattyúfej, 2 hüvelykes Pp

Raktáron
Tétel: AB6EUJ Típus: 205PBKereszthivatkozás: 21C982

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€698.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat szivattyú
Ház adapterpolipropilén
Ellenőrizd a szelepetEPDM
csatlakozás2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / motor típusaelektromos
GPH12900
GPM víz @ 10 Ft. a feje200
GPM víz @ 20 Ft. a feje190
GPM víz @ 30 Ft. a feje175
GPM víz @ 40 Ft. a feje160
GPM víz @ 50 Ft. a feje150
Magasság12.5 "
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagapolipropilén
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz16 "
Anyagpolipropilén
Max. Folyam215
Max. Fej50 ft.
Max. Szívólift (Ft.)15
Maximális nyomás50 psi
Mechanikus tömítésEPDM / szén-kerámia
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretEgyik sem
Tömítés anyagaSzénkerámia
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusEgyik sem
Méret2"
StílusCsapágy talapzat
Temp. Hatótávolság32 fok 150 fokig
típusMotor hajtott
Volute / Wear Platepolipropilén
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413919080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS 200PB csapágytalapzat, 3/4 hüvelykes tengellyel, 3 lapáttal, 2 hüvelykes méret, polipropilén | BW9ZCZ 200PB2"Csapágy talapzatPolipropilén szivattyúk€715.50
BANJO FITTINGS 150PB szivattyú/csapágy talapzat, 1-1/2 hüvelykes méret | BW9ZDA 150PB1 1/2 kg.Csapágy talapzatPolipropilén szivattyúk€715.50
BANJO FITTINGS 205PB-BN csapágyazott talapzatszivattyú, 5 lapátos, 2 hüvelykes méret, Buna | BW9ZDC 205PB-BN---€591.32
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS 205PB-V csapágytalapzat, 3/4 hüvelykes tengellyel, 5 lapáttal, 2 hüvelykes méret, polipropilén | BX2AWA 205PB-V2"Csapágy talapzatPolipropilén szivattyúk€1,028.98
BANJO FITTINGS 200PB-V csapágytalapzat, 3/4 hüvelykes tengellyel, 3 lapáttal, 2 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | BX2AWB 200PB-V2"Csapágy talapzatPolipropilén szivattyúk€1,028.98
BANJO FITTINGS 300PB-BN poliszivattyú, csapágytalapzattal, 3 hüvelykes méret, Buna | BX2BGY 300PB-BN---€948.51
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS 200PBW nedves tömítésű poliszivattyú talapzattal, 2 x 2 hüvelyk méretű | BX2BTP 200 PBW2"Nedves pecsétPolipropilén szivattyúk€1,060.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 205PB centrifugális talapzatos szivattyúfej, 2 hüvelykes Pp
€698.71 /Mértékegység