Csatlakozás: 2 "x 2" , GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 200 , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 190 , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 175 , GPM víz @ 40 Ft. a fejétől: 160 , GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 150 , Magasság: 12.5 " , Járókerék anyaga: polipropilén , Járókerék típusa: Nyisd ki , Bemenet: 2 "NPT , Hossz: 16 " , Anyaga: polipropilén , Max. Folyam: 215 , Max. Fej: 50 ft. , Mechanikus tömítés: EPDM / szén-kerámia , Kimenet: 2 "NPT , Tömítés anyaga: Szénkerámia , Érzékelő típusa: Egyik sem , Temp. Hatótávolság: 32 fok 150 fokig , Szélesség: 9.5 "