BANJO FITTINGS 200P6PRO szivattyús motor, 6-1/2 LE polipropilén | AE7VCQ 6ANP3

BANJO FITTINGS 200P6PRO szivattyús motor, 6-1/2 LE polipropilén

Raktáron
Tétel: AE7VCQ Modell: 200P6PROKereszthivatkozás: 6ANP3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,025.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenzinmotor
Ház adapterpolipropilén
Ellenőrizd a szelepety
Motor márkaBriggs & Stratton
Motor RPM3600
Motor méret205cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPM víz @ 10 Ft. a feje200
GPM víz @ 100 Ft. a feje78
GPM víz @ 20 Ft. a feje190
GPM víz @ 30 Ft. a feje180
GPM víz @ 40 Ft. a feje160
GPM víz @ 50 Ft. a feje150
GPM víz @ 60 Ft. a feje140
GPM víz @ 70 Ft. a feje135
GPM víz @ 80 Ft. a feje115
GPM víz @ 90 Ft. a feje107
Magasság15 "
HP6.5
Gyújtás típusaSolid State
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagapolipropilén
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz19.5 "
Anyagpolipropilén
Max. Fej120 Ft.
Max. Szívólift (Ft.)15
Maximális nyomás55 psi
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretEgyik sem
Tömítés anyagaEPDM
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusEgyik sem
Méret2"
Tank kapacitás4 Qt.
Temp. Hatótávolság32-150 F
típusMezőgazdasági
Volute / Wear Platepolipropilén
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellHPÁr
BANJO FITTINGS E3 Motor, 3 LE | BX2AUN E33€1,010.20
BANJO FITTINGS E6.5PROE motor, elektromos indítással, 6.5 LE | BX2BYE E6.5PROE6.5€1,115.75
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS E11PRO100E Benzinmotor, 11 LE elektromos indítás, 1 hüvelykes tengely | BX2DZA E11PRO100E11€2,053.32
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS E11PROE benzinmotor, 11 LE elektromos indítás, 3/4 hüvelykes tengely | BX2EGG E11PROE11€2,245.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 200P6PRO szivattyús motor, 6-1/2 LE polipropilén
€1,025.70 /Mértékegység