Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS 200D női csatlakozó, 2 hüvelyk X 2 hüvelyk méret | AA9KNW 1DPN8

BANJO FITTINGS 200D női csatoló, 2 hüvelyk x 2 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AA9KNW Modell: 200DKereszthivatkozás: 1DPN8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€27.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaD
TömítőanyagEPDM
Tömlő mérete2"
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás200 psi
Maximális nyomás125 psi
Csőméret2"
Méret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKapcsolat típusaCsatoló méreteMéretStílustípusCsatolás típusaTömlő méreteÁr
BANJO FITTINGS 050C csatoló 3/4 x 1/2 hüvelyk 125 Psi polipropilén | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Női csatlakozó x tömlőszár3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€19.52
BANJO FITTINGS 050D csatoló 3/4 x 1/2 hüvelyk 125 Psi polipropilén | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Női csatlakozó x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€21.33
BANJO FITTINGS 075C csatoló 3/4 x 3/4 hüvelyk, 125 Psi polipropilén | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Női csatlakozó x tömlőszár3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€19.87
BANJO FITTINGS 075D csatlakozó 3/4 x 3/4 hüvelyk, 125 Psi polipropilén | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Női csatlakozó x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€18.89
BANJO FITTINGS 100B csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, női csatlakozó x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Női csatlakozó x MNPT1"1"--B1"€21.84
BANJO FITTINGS 100C csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, polipropilén | AA9KMU 1DPK1 100C1"Női csatlakozó x tömlőszár1"1"--C1"€20.88
BANJO FITTINGS 100D csatoló, 1 hüvelyk 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Női csatlakozó x FNPT1"1"--D1"€22.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 200D női csatoló, 2 hüvelyk x 2 hüvelyk méret
€27.45 /Mértékegység