Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS 150PL bütykös és hornyos porvédő dugó, 1-1/2 hüvelyk, polipropilén | AA9KNQ 1DPN3

BANJO FITTINGS 150 PL bütykös és hornyos pordugó, 1-1/2 hüvelykes, polipropilén

Raktáron
Tétel: AA9KNQ Modell: 150PLKereszthivatkozás: 1DPN3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPor dugó
Kapcsolat típusaFérfi adapter
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaDP
TömítőanyagEPDM
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás225 psi
Maximális nyomás125 psi
Méret1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteAnyagMax. Üzemi nyomásMéretÁr
BANJO FITTINGS 100125PL bütykös és hornyos porvédő dugó, 1 hüvelyk, polipropilén | AA9KMQ 1DPJ7 100125 PL1"polipropilén300 psi1 "x 1 1 / 4"€9.56
BANJO FITTINGS 200PL bütykös és hornyos porvédő dugó, 2 hüvelykes, polipropilén | AB2KBV 1MJR9 200 PL2"polipropilén225 psi2"€13.48
BANJO FITTINGS 300PL bütykös és hornyos porvédő dugó, 3 hüvelykes, polipropilén | AB2KCE 1MJT9 300 PL3"polipropilén150 psi3"€29.00
BANJO FITTINGS 400PL pordugó 4 hüvelykes 75 Psi dugós adapter | AB2KCN 1MJU8 400 PL4"polipropilén75 psi4"€41.02
BANJO FITTINGS 75PL pordugó 3/4 hüvelykes 125 Psi dugós adapter | AB2KCV 1MJV5 75 PL3 / 4 "polipropilén-1/2 x 3/4 "€10.25
BANJO FITTINGS G100125PL csatlakozó dugó, 1 hüvelykes és 1 1/4 hüvelykes méretű | BW8GBE G100125PL----€5.96
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS 75PLFD Dugó | BW8HYD 75 PLFD----€7.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 150 PL bütykös és hornyos pordugó, 1-1/2 hüvelykes, polipropilén
€10.99 /Mértékegység