Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS 150A90 Cam And Groove Coupling, 1 1/2 Inch Coupling Size, 1 1/2 Inch Hose Size | BW8PDK 34K422

BANJO FITTINGS 150A90 bütyök és hornyos csatlakozó, 1 1/2 hüvelykes csatlakozóméret, 1 1/2 hüvelykes tömlőméret

Raktáron
Tétel: BW8PDK Modell: 150A90Kereszthivatkozás: 34K422

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Szög90 diploma
Kapcsolat típusaApa adapter x női NPT
Csatolás típusaA
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás225 psi
Méret1 1/2 kg.
Stíluspolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásBarb méretcsatlakozásÜzemi hőm. HatótávolságCsőméretMéretStílusKapcsolat típusaÁr
BANJO FITTINGS 050F Adapter, 3/4 x 1/2 hüvelyk, 125 Psi, Polipropilén | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Férfi adapter x MNPT€10.51
BANJO FITTINGS 100A adapter, bütyök és horony, 1 hüvelykes dugós adapter x 1 hüvelykes anya NPT, polipropilén | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Férfi adapter x FNPT€9.06
BANJO FITTINGS 100F adapter, bütyök és horony, 1 hüvelykes apa adapter x 1 hüvelykes apa NPT, polipropilén | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Férfi adapter x MNPT€10.36
BANJO FITTINGS 125A adapter, bütyök és horony, 1 hüvelykes apa adapter x 1-1/4 anya NPT, polipropilén | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Férfi adapter x FNPT€10.31
BANJO FITTINGS 125F adapter, bütyök és horony, 1 hüvelykes apa adapter x 1-1/4 apa NPT, polipropilén | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Férfi adapter x MNPT€12.31
BANJO FITTINGS 150A adapter 1-1/2 hüvelykes 125 Psi apa adapter x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 kg.-Férfi adapter x FNPT€10.21
BANJO FITTINGS 150F adapter 1-1/2 hüvelykes apa adapter x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 kg.-Férfi adapter x MNPT€10.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 150A90 bütyök és hornyos csatlakozó, 1 1/2 hüvelykes csatlakozóméret, 1 1/2 hüvelykes tömlőméret
€17.45 /Mértékegység