Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRUL215 szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1-3/4 hüvelyk - 12 db-os csomag | AC2NYZ 2LPL4

BAND-IT GRUL215 szalagbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1-3/4 hüvelyk - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2NYZ Modell: GRUL215Kereszthivatkozás: 2LPL4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€181.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)4-3/4
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)2-3/4
Belül Dia.5"
Anyag201 Stainless Steel
Max. Bilincs átmérője5"
Min. Bilincs átmérője1-3 / 4 "
Vastagság0.03 "
típusElőformázott
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6785
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr
BAND-IT GRP03S szalagbilincs rozsdamentes acélból, minimális átmérője 9 / 16in. - 10 darabos csomag AC2NXD 2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Középső lyukasztó3 / 8 "€34.51
BAND-IT GRP04S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€42.06
BAND-IT GRP05S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€42.83
BAND-IT GRP06S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€41.12
BAND-IT GRP07S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€45.11
BAND-IT GRP08S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€47.65
BAND-IT GRP09S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€51.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRUL215 szalagbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1-3/4 hüvelyk - 12 db-os csomag
€181.34 /Mértékegység