BALLYMORE DMSL-10 Scissor Lift, Drive, Battery, 500 Lb Load Capacity, 6 ft 1 Inch Closed Height | CN9BHG 45FF19

BALLYMORE DMSL-10 ollós emelő, meghajtó, akkumulátor, 500 font teherbírás, 6 láb 1 hüvelyk zárt magasság

Raktáron
Cikkszám: CN9BHG Modell: DMSL-10Kereszthivatkozás: 45FF19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32,895.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 560.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságA platform magasságaÁr
BALLYMORE MR-20-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka | AF3PCX 8ADE4 MR-20-ACSzemélyzeti lift300 "6 '4 "- 19' 3"€17,507.11
ajánlatkérés
BALLYMORE MR-15-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka | AF4HEL 8WZ65 MR-15-ACSzemélyzeti lift252 "6 '4 "- 15' 0"€14,177.65
ajánlatkérés
BALLYMORE MR-24-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka | AF6BJW 9VZY7 MR-24-ACSzemélyzeti lift360 "6 '7 "- 23' 8"€21,240.67
ajánlatkérés
BALLYMORE MR-28-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka | AF6BRV 9WAA7 MR-28-ACSzemélyzeti lift408 "6 '10 "- 28' 0"€24,601.92
ajánlatkérés
BALLYMORE BL-315 teleszkópos emelő, tolható, hidraulikus kézi szivattyú, 300 lb teherbírás | CN9BGU 8WZ64 BL-315Teleszkópos lift--€7,500.51
BALLYMORE REBEL-10 Teljesen meghajtott árulift, hajtható, elektromos, 300 lb teherbírás | CN9BGV 793JP0 LÁZADÓ-10Személyzeti lift--€35,622.87
BALLYMORE BMML-9 árufelvonó, akkumulátor, 500 font teherbírás, 4 láb 7 hüvelyk méret zárt magasságban | CN9BGW 53DP09 BMML-9Akkumulátor--€13,748.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE DMSL-10 ollós emelő, meghajtó, akkumulátor, 500 font teherbírás, 6 láb 1 hüvelyk zárt magasság
€32,895.04 /Mértékegység