BALLYMORE DEP4-3636 Gördülő munkaállvány acél kettős 40 hüvelyk | AF4PDV 9E344

BALLYMORE DEP4-3636 Gördülő munkaállvány acél kettős 40 hüvelyk

Tétel: AF4PDV Modell: DEP4-3636Kereszthivatkozás: 9E344
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,800.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő munkaállvány
Alapmélység73 "
Alap hossza73 "
Alapszélesség41 "
Alsó szélesség41 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezFestett
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma4
Lábak száma4
Lépések száma4
Teljes magasság76 "
Platform mélysége36 "
A platform magassága40 "
Peronhossz36 "
Platform stíluskettős hozzáférés
Platform szélesség36 "
Mélység7"
Lépés szélessége36 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.1
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)208.28
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaAlapmélységAlap hosszaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeAlapszélességAlsó szélességÁr
BALLYMORE DEP3-3648 Gördülő munkaállvány Acél Dual 30 In.h | AF3TDA 8CR16 DEP3-364830 "72 "72 "48 "36 "36 "41 "41 "€2,105.42
ajánlatkérés
BALLYMORE DEP3-3660 Munkaállvány acél Dual 30 In.h | AF3TDB 8CR17 DEP3-366030 "84 "84 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,029.22
ajánlatkérés
BALLYMORE DEP3-3672 Munkaállvány acél Dual 30 In.h | AF3TDC 8CR18 DEP3-367230 "96 "96 "72 "36 "36 "41 "41 "€2,288.20
ajánlatkérés
BALLYMORE DEP4-3660 Hengerelt munkaállvány Acél Dual 40 In.h | AF3TDD 8CR19 DEP4-366040 "97 "97 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,593.40
ajánlatkérés
BALLYMORE DEP5-2436 Hengerelt munkaállvány Acél Dual 50 In.h | AF3TDE 8CR20 DEP5-243650 "85 "85 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,044.67
ajánlatkérés
BALLYMORE DEP5-2448 Hengerelt munkaállvány Acél Dual 50 In.h | AF3TDF 8CR21 DEP5-244850 "97 "97 "48 "24 "24 "33 "33 "€2,100.67
ajánlatkérés
BALLYMORE DEP6-2436 Hengerelt munkaállvány Acél Dual 60 In.h | AF3TDG 8CR22 DEP6-243660 "98 "98 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,196.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE DEP4-3636 Gördülő munkaállvány acél kettős 40 hüvelyk
€2,800.65 /Mértékegység