BALLYMORE BMVL-30 tolható mobil függőleges emelő 300 lb. AH8CVT 38GT54

BALLYMORE BMVL-30 tolható mobil függőleges emelő 300 lb.

Tétel: AH8CVT Modell: BMVL-30Kereszthivatkozás: 38GT54
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€20,318.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomható függőleges mozgatható emelő
Elemek mellékelveIgen
Caster Dia.5"
GörgőkIgen
Zárt magasság6 láb 6 "
hajtásPush-Around
Korlát magassága42 "
Terhelhetőség300 font
Max. Munka magassága (in.)35 ft.
Teljes hossz56 "
Teljes szélesség29 "
Platform mélysége27.25 "
A platform magassága30 láb.
ÁramforrásAkkumulátor
Tárolt magasság78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 450
Hajó magassága (cm)218.44
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)86.36
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kihúzható lábnyom L: 64 "
    • Kihúzható lábnyom W: 74 "
    • Üres távolság: 4 "
    • A jármű össztömege: 956 lb.
    • Hajtókerék: Nem
    • Árboc: Alumínium

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE BMVL-30 tolható mobil függőleges emelő 300 lb.
€20,318.34 /Mértékegység