Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PT9357 Hidraulika szűrő 5-29/32 x 17-23/32 hüvelyk | AJ2HLF 4ZWF2

BALDWIN FILTERS PT9357 hidraulika szűrő 5-29/32 x 17-23/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2HLF Modell: PT9357Kereszthivatkozás: 4ZWF2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€198.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság17 23 / 32 "
Belül Dia.4-11 / 32 "
Hossz17 23 / 32 "
Dia kívül.5-29 / 32 "
Szélesség5 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0866
Hajó magassága (cm)48.51
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folyadék típusa: hidraulikus
    • Mikron besorolás: 27
    • Különleges jellemzők: Hidraulikus elem

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PT189MPG Hidraulikus/transz szűrő | AC2XBU 2NUG5 PT189MPGSpin-On9.187 "2-9 / 32 "hidraulikus szűrő9.187 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€98.13
BALDWIN SZŰRŐK BT9440 Felpörgető hidraulikus szűrő 6 13/32 hüvelykes magasság | AD6PAT 46T376 BT9440---hidraulikus szűrő---€134.83
BALDWIN SZŰRŐK PT9169 Hidraulika szűrőelem L 8 13/16 hüvelyk külső átmérő 4 13/32 hüvelyk | AD9FFJ 4RFR8 PT9169Spin-On8 13 / 16 "2.75 "hidraulikus szűrő8 13 / 16 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€237.66
BALDWIN SZŰRŐK PT8392 Hidraulika szűrőelem L 3 7/16 hüvelyk külső átmérő 1 21/32 hüvelyk | AD9FGY 4RFW9 PT8392Spin-On3.437 "27 / 32 "hidraulikus szűrő3.437 "1-21 / 32 "1 21 / 32 "€64.00
BALDWIN SZŰRŐK PT9214 Hidraulikus szűrőelem külső átmérő 3 5/16 hüvelykes fogantyú | AD9FHQ 4RFY7 PT9214Spin-On4 23 / 32 "9 / 16 "hidraulikus szűrő4 23 / 32 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "€339.85
BALDWIN SZŰRŐK PT9330-MPG hidraulikus szűrőelem/maximális teljesítményű üveg L 6 1/32 hüvelykes | AD9FLQ 4RGD6 PT9330-MPGSpin-On6.031 "13 / 16 "hidraulikus szűrő6.031 "1.875 "1.88 "€147.09
BALDWIN SZŰRŐK PT8480 Hidraulika szűrő Soron belüli/2 szekciós/mélységi szűrő | AE2FAH 4XAF3 PT8480Spin-On11 15 / 16 "-hidraulikus szűrő11 15 / 16 "5.5 "5.5 "€358.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9357 hidraulika szűrő 5-29/32 x 17-23/32 hüvelyk
€198.13 /Mértékegység