BALDWIN SZŰRŐK PT275-10 Sebességváltó szűrőelem | AE2UYR 4ZLW3

BALDWIN FILTERS PT275-10 sebességváltó szűrőelem

Raktáron
Tétel: AE2UYR Modell: PT275-10Kereszthivatkozás: 4ZLW3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€38.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság9 1 / 16 "
Belül Dia.1/2" and 2-9/32"
Hossz9 1 / 16 "
Dia kívül.4-17 / 32 "
Szélesség4 17 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)48.51
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PT385 Sebességváltó szűrőelem | AC2LLR 2KZL5 PT385-9 1 / 16 "1.5 "9 1 / 16 "4.437 "4.437 "€33.08
BALDWIN SZŰRŐK PT549 Trans szűrőelem 5 11/16 hüvelyk hosszúság | AC2XJL 2NVF3 PT549Spin-On5 11 / 16 "1.187 "5 11 / 16 "3.437 "3.437 "€21.79
BALDWIN SZŰRŐK PT275 Trans szűrőelem 9 1/16 hüvelyk hosszúság | AC3FUE 2TCG5 PT275Spin-On9 1 / 16 "1 / 2 "9 1 / 16 "4-17 / 32 "4 17 / 32 "€37.46
BALDWIN SZŰRŐK PT265 Sebességváltó szűrőelem | AD7FKJ 4EAC7 PT265Spin-On7 23 / 32 "1-1 / 16 "7 23 / 32 "3"3"€64.24
BALDWIN SZŰRŐK PT461 Sebességváltó szűrőelem | AE2RNY 4ZER2 PT461Spin-On4.187 "1.031 "4.187 "1-11 / 16 "1 11 / 16 "€51.26
BALDWIN SZŰRŐK S16-1 Sebességváltó szűrőelem | AE2TFM 4ZGY4 S16-1Spin-On8.437 "1.187 "8.437 "2.875 "2.875 "€96.61
BALDWIN SZŰRŐK P198 Kenő/transz szűrőelem/teljes átfolyású | AE2TWG 4ZJH7 P198Spin-On6 15 / 16 "2"6 15 / 16 "3.5 "3.5 "€38.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PT275-10 sebességváltó szűrőelem
€38.33 /Mértékegység