Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PF9870 Üzemanyagszűrő 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32In | AJ2GJB 49T304

BALDWIN FILTERS PF9870 üzemanyagszűrő 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AJ2GJB Típus: PF9870Kereszthivatkozás: 49T304
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
€91.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság5 17 / 32 "
Belül Dia.1-9 / 16 "
Hossz5 17 / 32 "
Dia kívül.4-7 / 32 "
Szélesség4 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Üzemanyag elem

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF1222-O Üzemanyag-/vízleválasztó Centrifugálás 4 1/8 H In | AA6PVW 14M066 BF1222-OSpin-On4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "€76.18
BALDWIN SZŰRŐK PF882 Üzemanyagszűrő elem | AE2RWM 4ZFT1 PF882Spin-On6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "€34.53
BALDWIN SZŰRŐK PF845 Üzemanyagszűrő elem/elsődleges | AE2RYJ 4ZFY7 PF845Spin-On8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "€21.71
BALDWIN SZŰRŐK PF967 Üzemanyagszűrő elem/elsődleges | AE2RYM 4ZFZ1 PF967Spin-On5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"€16.25
BALDWIN SZŰRŐK PF7936 Üzemanyagszűrő elem | AE2TEJ 4ZGV1 PF7936Spin-On7 7 / 32 "1.5 "7 7 / 32 "3-13 / 32 "3 13 / 32 "€98.22
BALDWIN SZŰRŐK BF9800 Felpörgető üzemanyag | AF2FYX 6TEY4 BF9800Spin-On10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "€70.58
BALDWIN SZŰRŐK BF9805 soros üzemanyagszűrő | AF2FYY 6TEY5 BF9805Spin-On6 15 / 32 "-6 15 / 32 "2-13 / 32 "2 13 / 32 "€115.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9870 üzemanyagszűrő 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32 hüvelykes
€91.56 /Mértékegység