Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN FILTERS PF7986 Fuel Filter Element | AE7CMD 5WXW7

BALDWIN FILTERS PF7986 üzemanyagszűrő elem

Raktáron
Tétel: AE7CMD Típus: PF7986Kereszthivatkozás: 5WXW7
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
€101.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag / víz elválasztó szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság6 27 / 32 "
Belül Dia.1/2" and 1-3/4"
Hossz6 27 / 32 "
Dia kívül.3-23 / 32 "
Szélesség3 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.HosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF9836-D Üzemanyagszűrő elem Másodlagos | AB6RYN 22D124 BF9836-D5 4 / 9 "1 / 2 "4 17 / 32 "3-7 / 32 "3.88 "€62.45
BALDWIN SZŰRŐK BF1249 Üzemanyagszűrő Felpörgető/leválasztó | AC2LPT 2KZX8 BF12498 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€53.55
BALDWIN SZŰRŐK BF9874-DM Üzemanyag / víz elválasztó szűrő 5 5/16 hüvelyk | AD6FDG 45C036 BF9874-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€79.28
BALDWIN SZŰRŐK BF9875-DM Üzemanyag / víz szeparátor szűrő 5 5/16 hüvelyk | AD6FDH 45C037 BF9875-DM5 5 / 16 "15 / 16 "5 5 / 16 "3.156 "3.156 "€75.02
BALDWIN SZŰRŐK BF1389-O üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AE2VMW 4ZNL1 BF1389-O3 17 / 32 "-3 17 / 32 "4.25 "4.25 "€83.08
BALDWIN SZŰRŐK BF1386-O üzemanyagszűrő bepörgethető / elválasztó | AE2VWT 4ZPF3 BF1386-O5.187 "-5.187 "4.25 "4.25 "€84.37
BALDWIN SZŰRŐK BF1388-O Üzemanyagszűrő Spin-on/separator | AE2VWU 4ZPF4 BF1388-O5.125 "-5.125 "4.25 "4.25 "€154.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7986 üzemanyagszűrő elem
€101.28 /Mértékegység