Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK P5092 hűtőfolyadék szűrő 3-21/32 x 5-9/32 hüvelyk | AH2WVB 30HL58

BALDWIN FILTERS P5092 hűtőfolyadék szűrő 3-21/32 x 5-9/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2WVB Modell: P5092Kereszthivatkozás: 30HL58

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€154.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőfolyadék szűrő
SzűrőtervezésCsak elem
Magasság5 9 / 32 "
Belül Dia.1.625 "
Hossz5 9 / 32 "
Dia kívül.3-21 / 32 "
Szélesség3 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országDE

Termék részletek:

    • Folyadék típusa: hűtőfolyadék
    • Különleges jellemzők: Hűtőfolyadék-elem vegyszerek nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK B5134 Hűtőfolyadék szűrő Spin-on | AC2LAZ 2KYF5 B5134Spin-On5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€22.25
BALDWIN SZŰRŐK B5087 Hűtőfolyadék szűrő Spin-on | AC2LMG 2KZP2 B5087Spin-On5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "€79.53
BALDWIN SZŰRŐK B5088 Hűtőfolyadék szűrő Spin-on | AC2LPH 2KZW8 B5088Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€115.66
BALDWIN SZŰRŐK B5145 Hűtőfolyadék szűrő Spin-on 4 7/16 hüvelyk hossz | AC3RBE 2VMJ1 B5145Spin-On4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€84.45
BALDWIN SZŰRŐK B5176 Hűtőfolyadék szűrő Spin-on 5 3/8 Inch Hossz | AC3RBF 2VMJ2 B5176Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.71
BALDWIN SZŰRŐK B5089 Hűtőfolyadék szűrő Felpörgetett hossz 4 3/8 hüvelyk | AD3BVM 3XUA9 B5089Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€20.21
BALDWIN SZŰRŐK B5090 hűtőfolyadék szűrő Felpörgetett hossz 5 3/8 hüvelyk | AD3BVN 3XUC1 B5090Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€137.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS P5092 hűtőfolyadék szűrő 3-21/32 x 5-9/32 hüvelyk
€154.99 /Mértékegység