Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK G366 Buna N O-gyűrű O-gyűrű | AE2QGE 4YYC2

BALDWIN FILTERS G366 Buna N O-gyűrű O-gyűrű

Raktáron
Tétel: AE2QGE Típus: G366Kereszthivatkozás: 4YYC2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-Ring
Magasság1 / 8 "
Belül Dia.3.5 "
AnyagBuna-N
Dia kívül.3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4016935010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
BALDWIN SZŰRŐK ES1023 Buna N O-gyűrű O-gyűrű | AE2PYD 4YWZ6 ES10231 / 16 "2-31 / 64 "Buna-N2.625 "€2.06
BALDWIN SZŰRŐK ES1036 Buna N O-gyűrű O-gyűrű | AE2PYE 4YWZ7 ES10367 / 64 "31 / 64 "Buna-N11 / 16 "€2.84
BALDWIN SZŰRŐK ES1049 Buna N O-gyűrű Utótömítés tömítés | AE2PYF 4YWZ8 ES10497 / 64 "35 / 64 "Buna-N3 / 4 "€3.68
BALDWIN SZŰRŐK ES1067 Buna N O-gyűrű O-gyűrű | AE2PYG 4YWZ9 ES10679 / 64 "55 / 64 "Buna-N1-9 / 64 "€4.37
BALDWIN SZŰRŐK ES1074 Buna N O-gyűrű O-gyűrű | AE2PYZ 4YXA1 ES10747 / 64 "23 / 64 "Buna-N9 / 16 "€4.48
BALDWIN SZŰRŐK ES3012 Buna N O-gyűrű O-gyűrű | AE2PZA 4YXA4 ES30129 / 64 "1-31 / 64 "Buna-N1 49 / 64 "€8.58
BALDWIN SZŰRŐK ES3028 Buna N O-gyűrű O-gyűrű | AE2PZB 4YXA6 ES30289 / 64 "63 / 64 "Buna-N1-17 / 6 "€2.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS G366 Buna N O-gyűrű O-gyűrű
€7.25 /Mértékegység