Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK G302 Buna N hornyos tömítés tömítés | AE2QCZ 4YXW8

BALDWIN FILTERS G302 Buna N hornyos tömítés tömítés

Raktáron
Tétel: AE2QCZ Típus: G302Kereszthivatkozás: 4YXW8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés készlet
Magasság1 / 8 "
Belül Dia.4-13 / 32 "
AnyagBuna-N
Dia kívül.4-41 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
BALDWIN SZŰRŐK G309-B fedél tömítés hossza 15/64 hüvelyk | AD3BYF 3XUK1 G309-B15 / 64 "8-15 / 32 "Buna-N8-31 / 32 "€12.96
BALDWIN SZŰRŐK 200-GK készlet tömítések 200 és 300 sorozathoz | AE2PXX 4YWY3 200 GK----€17.79
BALDWIN FILTERS 4L-8212-R Caterpillar tömítés tömítés | AE2PXY 4YWY4 4L-8212-R-4.5 "Buna-N5.25 "€5.67
BALDWIN SZŰRŐK 5M-954 Caterpillar tömítés tömítés | AE2PXZ 4YWY6 5M-954-3.75Buna-N6.187 "€12.50
BALDWIN SZŰRŐK 6L-1540 Caterpillar tömítés tömítés | AE2PYA 4YWY7 6L-1540-6-1/16Buna-N9.125 "€15.42
BALDWIN FILTERS 7B-7635 Caterpillar tömítés tömítés | AE2PYB 4YWY8 7B-7635-4-9/32Buna-N6.031 "€7.66
BALDWIN SZŰRŐK 8M-7830 Caterpillar tömítés tömítés | AE2PYC 4YWZ5 8M-7830--Buna-N8.125 "€4.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS G302 Buna N hornyos tömítés tömítés
€7.93 /Mértékegység