BALDWIN SZŰRŐK CA5791 légszűrő 11-1/4 hüvelyk - 15-1/16 hüvelyk átmérőjű | AH9NCH 40LK69

BALDWIN FILTERS CA5791 légszűrő 11-1/4 hüvelyk és 15-1/16 hüvelyk közötti átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH9NCH Modell: CA5791Kereszthivatkozás: 40LK69

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő elem
Magasság9 5 / 16 "
Hossz9 5 / 16 "
Dia kívül.11-1/4" to 15-1/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)29.97
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Levegőelem

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK CA4700 légszűrő elem / csatorna áramlás AD9FHL | AD9FLG 4RGC7 CA47008.031 "Légszűrő elem8.031 "9-29/32", Flange 12-25/32"9 29 / 32 "€156.27
BALDWIN SZŰRŐK CA4999 légszűrő elem / csatorna áramlás | AE2FCC 4XAL5 CA49999 5 / 16 "Légszűrő elem12 3 / 32 "7-31/32 to 12-3/32"7 31 / 32 "€139.39
BALDWIN SZŰRŐK CA5368 Légszűrő elem / csatorna áramlás | AE2FNU 4XCG5 CA53688.031 "Légszűrő elem8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"€241.14
BALDWIN SZŰRŐK CA5352 Légszűrő elem/csatorna áramlás | AE2WWM 4ZTK6 CA53526 9 / 32 "Légszűrő elem6 9 / 32 "9-5 / 16 "9 5 / 16 "€104.80
BALDWIN SZŰRŐK CA5419 Légszűrő elem / csatorna áramlás | AE3MTM 5ECN5 CA54198.031 "Légszűrő elem8.031 "11-31/32" and 14-7/8"11-31/32" and 14-7/8"€454.77
BALDWIN SZŰRŐK CA5420 Légszűrő elem / csatorna áramlás | AE3MTN 5ECN6 CA54208.031 "Légszűrő elem8.031 "11-21 / 32 "11 21 / 32 "€229.95
BALDWIN SZŰRŐK CA5421 Légszűrő elem / csatorna áramlás | AE3MTP 5ECN7 CA54218 3 / 32 "Légszűrő elem8.187 "12.031 "12.031 "€616.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS CA5791 légszűrő 11-1/4 hüvelyk és 15-1/16 hüvelyk közötti átmérőjű
€246.73 /Mértékegység