Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BT8905 Hidraulikus szűrő Spn-on L 3 7/8 hüvelyk külső átmérő 3 23/32 In | AD9FFT 4RFT7

BALDWIN FILTERS BT8905 Hidraulika szűrő Spn-on L 3 7/8 hüvelyk külső átmérő 3 23/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9FFT Modell: BT8905Kereszthivatkozás: 4RFT7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság3.875 "
Hossz3.875 "
Dia kívül.3-23 / 32 "
Szélesség3 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BT9433 Hidraulikus Spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€191.85
BALDWIN SZŰRŐK BT9436-MPG hidraulikus szűrő 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€157.59
BALDWIN SZŰRŐK BT839-10 hidraulika szűrő, Spin On Design, 5-13/32 hüvelykes hosszúság | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.32
BALDWIN SZŰRŐK BT287-10 Hidraulikus szűrő Felpörgető | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€49.65
BALDWIN SZŰRŐK BT259 Teljes átfolyású kenő/hidraulikus Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.23
BALDWIN SZŰRŐK B236 Kenő/hidraulikus szűrő Teljes átfolyású, felpörgető | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.27
BALDWIN SZŰRŐK BT839 hidraulika szűrő, felpörgetett kivitel, 12 mikronos besorolás | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€20.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BT8905 Hidraulika szűrő Spn-on L 3 7/8 hüvelyk külső átmérő 3 23/32 hüvelyk
€41.50 /Mértékegység