Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BT839-10 hidraulika szűrő, Spin On Design, 5-13/32 hüvelykes hosszúság | AC2KWU 2KXU6

BALDWIN FILTERS BT839-10 hidraulika szűrő, forgós kialakítású, 5-13/32 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2KWU Modell: BT839-10Kereszthivatkozás: 2KXU6
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
€17.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság5 13 / 32 "
Hossz5 13 / 32 "
Dia kívül.3-11 / 16 "
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Baldwin BT839-10 hidraulikus szűrő, amelyet a motorok és az üzemanyag-rendszer alkatrészeinek víz, részecskék, baktériumok, viasz és csapadék elleni védelmére terveztek; tengerészeti, bányászati, olaj- és gázipari, valamint építőiparban használják
    • Felpörgethető kivitel a gyors felszerelés és a biztonságos működés érdekében
    • A festékkel bevont fém ház biztosítja a tartósságot és a kopásállóságot
    • Tömítéssel van felszerelve a szűrő és a motor külső tömítéséhez
    • 12 mikronos szűrési osztályt biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BT9433 Hidraulikus Spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€180.58
BALDWIN SZŰRŐK BT9436-MPG hidraulikus szűrő 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€157.59
BALDWIN SZŰRŐK BT287-10 Hidraulikus szűrő Felpörgető | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€45.59
BALDWIN SZŰRŐK BT259 Teljes átfolyású kenő/hidraulikus Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.23
BALDWIN SZŰRŐK B236 Kenő/hidraulikus szűrő Teljes átfolyású, felpörgető | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€31.40
BALDWIN SZŰRŐK BT839 hidraulika szűrő, felpörgetett kivitel, 12 mikronos besorolás | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.51
BALDWIN SZŰRŐK BT8851-MPG Hidraulikus felpörgető szűrő, 9-19/32 hüvelyk hossz | AC2LBX 2KYH9 BT8851-MPG9.5939.5933.75 "3.75 "€132.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BT839-10 hidraulika szűrő, forgós kialakítású, 5-13/32 hüvelykes hosszúság
€17.16 /Mértékegység