Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK BT839 hidraulika szűrő, felpörgetett kivitel, 12 mikronos besorolás | AC2KZE 2KYA6

BALDWIN FILTERS BT839 hidraulika szűrő, felpörgető kialakítás, 12 mikronos besorolás

Raktáron
Tétel: AC2KZE Modell: BT839Kereszthivatkozás: 2KYA6
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
€19.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság5 13 / 32 "
Hossz5 13 / 32 "
Dia kívül.3-11 / 16 "
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.47
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy a szennyező anyagok ne károsítsák a motor érzékeny részeit
    • Spin-on szűrő kialakítás a szűrő és az üzemanyag-hatékonyság javítása érdekében, a súrlódás csökkentése mellett
    • I-tömítéssel rendelkezik, amely külső tömítést biztosít a szűrő és a motor között
    • Üzemanyagszűrő kereszthivatkozás: Fleetguard HF607, Fram P3760, Luber-Finer LFH4209

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BT9433 Hidraulikus Spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€180.58
BALDWIN SZŰRŐK BT9436-MPG hidraulikus szűrő 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€157.59
BALDWIN SZŰRŐK BT839-10 hidraulika szűrő, Spin On Design, 5-13/32 hüvelykes hosszúság | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.16
BALDWIN SZŰRŐK BT287-10 Hidraulikus szűrő Felpörgető | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€45.59
BALDWIN SZŰRŐK BT259 Teljes átfolyású kenő/hidraulikus Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.23
BALDWIN SZŰRŐK B236 Kenő/hidraulikus szűrő Teljes átfolyású, felpörgető | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€31.40
BALDWIN SZŰRŐK BT8851-MPG Hidraulikus felpörgető szűrő, 9-19/32 hüvelyk hossz | AC2LBX 2KYH9 BT8851-MPG9.5939.5933.75 "3.75 "€132.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BT839 hidraulika szűrő, felpörgető kialakítás, 12 mikronos besorolás
€19.51 /Mértékegység