Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN FILTERS BF9802 Spin-on üzemanyagszűrő | AF2HHL 6TWD4

BALDWIN FILTERS BF9802 Felpörgetett üzemanyagszűrő

Raktáron
Tétel: AF2HHL Modell: BF9802Kereszthivatkozás: 6TWD4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság10 15 / 32 "
Hossz10 15 / 32 "
Dia kívül.4.25 "
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK BF7996 Üzemanyagszűrő 12 1/8 H In | AA6RLW 14R255 BF7996Spin-On12.13 "12.125 "5.375 "5.38 "€202.12
BALDWIN SZŰRŐK BF970 Üzemanyagszűrő Spin-on | AC2KWA 2KXR5 BF970Spin-On7.125 "7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.85
BALDWIN SZŰRŐK BF7766 Felpörgető üzemanyagszűrő | AC2KWX 2KXU9 BF7766Spin-On9.156 "9.156 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€55.99
BALDWIN SZŰRŐK BF7656 Üzemanyagszűrő Felpörgető/elsődleges | AC2KWZ 2KXV2 BF7656Spin-On7.5937.5934.25 "4.25 "€34.51
BALDWIN SZŰRŐK BF940 Üzemanyagszűrő Spin-on | AC2KZG 2KYA8 BF940Spin-On2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€22.28
BALDWIN SZŰRŐK BF587-D Üzemanyagszűrő Felpörgető/másodlagos | AC2KZP 2KYB6 BF587-DSpin-On6.125 "6.125 "3.031 "3.031 "€34.52
BALDWIN SZŰRŐK BF840 Üzemanyagszűrő soros | AC2LAP 2KYE3 BF840Spin-On4.156 "4.156 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€11.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9802 Felpörgetett üzemanyagszűrő
€83.36 /Mértékegység