Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK B1402 Olaj-/kenőanyag szűrő, felpörgetett kivitel, leeresztő szelep | AC2LCX 2KYL6

BALDWIN FILTERS B1402 olaj-/kenőanyag szűrő, felpörgető kialakítás, leeresztő szelep

Raktáron
Tétel: AC2LCX Típus: B1402Kereszthivatkozás: 2KYL6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€16.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag-szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság3.5 "
Hossz3.5 "
Dia kívül.2-9 / 16 "
Szélesség2 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Felpörgetett kenőszűrő, amelyet úgy terveztek, hogy megakadályozza a szennyeződések okozta károsodást a motor érzékeny részein
    • Kiváló minőségű konstrukció a végső tartósság érdekében, így növeli a hatékonyságot kevesebb állásidővel és javítással
    • Tömítéssel és 18 mikronos szűrővel van felszerelve a szoros tömítés és a hatékony szűrés érdekében
    • Kenőszűrő kereszthivatkozás: Chrysler MD135737, Ford F32Z-6731-A, Mazda JEYO-14-302, Nissan 15208-31U00, Donaldson P502007, Fleetguard LF3644, Ryco Z411

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€46.28
BALDWIN SZŰRŐK B7467 Olajszűrő Centrifugálás 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€30.35
BALDWIN SZŰRŐK B76 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€32.11
BALDWIN SZŰRŐK B7600 Teljes átfolyású olajszűrő Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€20.15
BALDWIN SZŰRŐK B96 Teljes átfolyású olajszűrő Felpörgető | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€57.14
BALDWIN SZŰRŐK B7039 Olajszűrő Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€41.16
BALDWIN SZŰRŐK B7577 olajszűrő, 9-15/16 hüvelykes, felpörgős kivitel, 15 mikronos besorolás | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€61.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS B1402 olaj-/kenőanyag szűrő, felpörgető kialakítás, leeresztő szelep
€16.46 /Mértékegység