BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143TC váz | AJ6ZTW

BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZTW Típus: ZDWNM3546T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,843.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
OsztályH
HázTENV
Keret143TC
Teljes terhelésű erősítők2.9/1.45
HP1 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 18 #
Mágnesező áram1.8 / .9
Max. FORDULAT6000
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény1 TE
Fázis3
FelülvizsgálatG
RPM1745
típus3524M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1609L
    • SL Hz: 1.7

Termékváltozatok

TermékekModellRPMKeretTeljes terhelésű erősítőktípusHPMágnesező áramMax. FORDULATteljesítményÁr
BALDOR MOTOR ZDWNM22937T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TENV, 254TC váz | AJ6ZTU ZDWNM22937T1765254TC18.2/9.13940M7.5 TE8/450007.5 TE€10,659.39
BALDOR MOTOR ZDWNM22938T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TENV, 254TC váz | AJ6ZTV ZDWNM22938T1765254TC24/123956M10TE8.8/4.4500010TE€10,846.71
BALDOR MOTOR ZDWNM3554T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TENV, 145TC váz | AJ6ZTX ZDWNM3554T1755145TC4.2/2.13533M1.5 TE2.4/1.245001.5 TE€6,139.54
BALDOR MOTOR ZDWNM3609T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TENV, 182TC váz | AJ6ZTY ZDWNM3609T1725182TC5.8/2.93628M2 TE3.4/1.760002 TE€6,725.49
BALDOR MOTOR ZDWNM3611T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TENV, 184TC váz | AJ6ZTZ ZDWNM3611T1760184TC8.2/4.13640M3 TE4.2/2.160003 TE€6,788.34
BALDOR MOTOR ZDWNM3707T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TENV, 213TC váz | AJ6ZUA ZDWNM3707T1760213TC13.4/6.73735M5 TE6.8/3.460005 TE€7,294.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 143TC váz
€5,843.71 /Mértékegység