BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 LE, TEFC, 449T Váz | AJ6ZTB

BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 LE, TEFC, 449T váz

Tétel: AJ6ZTB Típus: ZDVSM4408T-4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Bázis250
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret449T
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
Vezet3 # 2/0 (csoportonként 02)
FelszerelésF1
Pólusok száma4
teljesítmény250 HP
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.00
típusA44128M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1246.0496
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)138.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtómű végcsapágy: 90BC03J30X
    • FLUX AMPS: 83.3
    • Névtábla száma: 000613007HV

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelésBázisOsztályMágnesező áramMax. FORDULATPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HP-€18,536.64
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HP-€19,587.25
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,990.06
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€11,569.80
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184TC váz | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€12,443.88
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€13,691.37
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HP-€16,782.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4408T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 LE, TEFC, 449T váz