BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEBC, FL1844C váz | AJ6ZMT

BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEBC, FL1844C váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZMT Típus: ZDBRPM18154C

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,878.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Környezeti (C)40
OsztályKÉSZLET
HázTEBC
LábjegyzetekRPM AC
KeretFL1844CZ
Keret méretFL1844CZ
FrekvenciaN / A
HP15
Szigetelési osztályH
FelszerelésLábba szerelt
teljesítmény15 HP
Fázis3
RPM1760/3510
Szolgáltatási tényező1
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.2
HS-kód85015220
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőHázKeretFeszültségKeret méretHPteljesítményFázisÁr
BALDOR MOTOR ZDBRPM18204C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEBC, FL1852C váz | AJ6ZMU ZDBRPM18204C1TEBCFL1852CZ460FL1852CZ2020 HP3€15,886.88
BALDOR MOTOR ZDBRPM21304C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 50 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEBC, FL2162C váz | AJ6ZMV ZDBRPM21304C1TEBCFL2162CZ460FL2162CZ3030 HP3€16,070.12
BALDOR MOTOR ZDBRPM21404 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TEBC, FL2173 váz | AJ6ZMW ZDBRPM214041TEBCFL2173Z460FL2173Z4040 HP3€16,907.02
BALDOR MOTOR ZDBRPM25504 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, 3 fázis, TEBC, FL2570 váz | AJ6ZMX ZDBRPM255041TEBCFL2570Z460FL2570Z5050 HP3€18,375.50
BALDOR MOTOR ZDBRPM25604 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, 3 fázis, TEBC, FL2578 váz | AJ6ZMY ZDBRPM256041.00--460 VFL2578Z60 hp-3 tel-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR ZDBRPM25754 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, 3 fázis, TEBC, FL2586 váz | AJ6ZMZ ZDBRPM257541TEBCFL2586Z460FL2586Z7575 HP3€29,230.56
BALDOR MOTOR ZDBRPM281004R1 Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, 3 fázis, TEBC, FL2890 váz | AJ6ZNA ZDBRPM281004R11TEBCFL2890460FL2890100100 HP3€32,535.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEBC, FL1844C váz
€14,878.43 /Mértékegység