BALDOR MOTOR XEFRPM401004 nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, HL405T váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZMH Típus: XEFRPM401004

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€40,196.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
Ház típusaTEFC
Keret méretHL405T
Teljes terhelésű erősítők98.0 A
HP100 hp
Szigetelési osztályH
Szerelési típusBázis
NEMA DesignB
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Tengely Dia.2.874 "
Feszültség460 V
Súly990 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 442.35
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)87.63
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPTengely Dia.SúlyÁr
BALDOR MOTOR XEFRPM21104 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, HL215T váz | AJ6ZLP XEFRPM21104HL215T10.0 A10 hp1.375 "188 font.€12,756.29
BALDOR MOTOR XEFRPM25154 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, HL254T váz | AJ6ZLT XEFRPM25154HL245T15.0 A15 hp1.625 "210 font.€13,819.30
BALDOR MOTOR XEFRPM25204 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, HL256T váz | AJ6ZLU XEFRPM25204HL256T20.0 A20 hp1.625 "230 font.€14,882.32
BALDOR MOTOR XEFRPM28254 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, HL284T váz | AJ6ZLZ XEFRPM28254HL284T25.2 A25 hp1.875 "290 font.€15,946.66
BALDOR MOTOR XEFRPM28304 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, HL286T váz | AJ6ZMA XEFRPM28304HL286T30.0 A30 hp1.875 "352 font.€17,009.67
BALDOR MOTOR XEFRPM32404 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, HL324T váz | AJ6ZMD XEFRPM32404HL324T40.0 A40 hp2.124 "480 font.€18,318.32
BALDOR MOTOR XEFRPM32504 Nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, HL326T váz | AJ6ZME XEFRPM32504HL326T49.0 A50 hp2.124 "575 font.€19,552.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR XEFRPM401004 nagy teljesítményű motor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, HL405T váz
€40,196.08 /Mértékegység