BALDOR MOTOR VSSFWDM3538 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame, Stainless Steel | AJ6ZJP

BALDOR MOTOR VSSFWDM3538 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz, Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AJ6ZJP Modell: VSSFWDM3538

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,600.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Teljes terhelésű erősítők1.98-1.82 / .91
Teljes terhelés hatékonysága80
Hz60
Szigetelési osztályF
Kimeneti HP.5
Fázis3
Power Factor64
Értékelés40C AMB-CONT
RPM1755
Szolgáltatási tényező1.25
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • KVA-kód: N

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelési osztálymotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 erősítők€11,745.65
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 erősítők€13,621.21
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Mosómotor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 erősítők€11,934.12
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Mosómotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXJ CESSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€2,653.42
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXK CESSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€2,643.15
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 erősítők€2,681.97
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz, Rozsdamentes acél | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 erősítők€2,681.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VSSFWDM3538 Mosómotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz, Rozsdamentes acél
€2,600.88 /Mértékegység