BALDOR MOTOR VEM3610T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame | AJ6YQV

BALDOR MOTOR VEM3610T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6YQV Modell: VEM3610T-5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,794.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők2.9
BázisN
Lebontási nyomaték17.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret182TC
Teljes terhelési nyomaték4.5 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.948 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor92
FelülvizsgálatB
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik74 ° C
típus3532M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3610T -5
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 15.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 10.9 LB-FT
    • Induló áram: 26.1 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkLebontási nyomatékSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR KENM3454 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C Váz | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 erősítők04€965.20
BALDOR MOTOR KENM3534 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 erősítők04€1,064.57
BALDOR MOTOR KENM3535 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 erősítők06€1,564.88
BALDOR MOTOR KM3454 Háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 erősítők04€766.38
BALDOR MOTOR KM3457 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 erősítők02€874.16
BALDOR MOTOR KNM3454 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 erősítők04€654.50
BALDOR MOTOR KNM3534 Háromfázisú zárt motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TENV, 56C váz | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 erősítők04€724.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3610T-5 háromfázisú zárt motor, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz
€1,794.45 /Mértékegység