BALDOR MOTOR VEM2516T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 254TC váz | AJ6YME

BALDOR MOTOR VEM2516T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 254TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6YME Típus: VEM2516T

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,035.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret254TC
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők28.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3938M
Pólusok száma2
teljesítmény25.000 hp
Teljes hossz22 "
Fázis3
Power Factor89
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,515 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.85
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - VM2516T
    • Csepegtető fedél: Csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 91.70%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 10 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességSzinkron sebességÁr
BALDOR MOTOR KEM30003 Háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVD KEM300030.250 hp1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FT11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm€855.53
BALDOR MOTOR KEM30006 Háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVE KEM300060.330 hp1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm€895.52
BALDOR MOTOR VEM2513T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254TC váz | AJ6YMB VEM2513T15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm€5,063.54
BALDOR MOTOR VEM2514T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 254TC váz | AJ6YMC VEM2514T20.000 hp51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm€5,128.67
BALDOR MOTOR VEM2515T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, ODP, 256TC váz | AJ6YMD VEM2515T20.000 hp48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm€5,496.46
BALDOR MOTOR VEM2531T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284TC váz | AJ6YMF VEM2531T25.000 hp64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm€7,051.05
BALDOR MOTOR VEM2534T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 284TSC váz | AJ6YMG VEM2534T30.000 hp76.0 A @ 208 V 70.0 A @ 230 V 35.0 A @ 460 V175 LB-FT25.1 "871.153,530 rpm3,600 rpm€7,498.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEM2516T háromfázisú nyitott motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 254TC keret
€6,035.60 /Mértékegység