BALDOR MOTOR VEJMM3710T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213JM váz | AJ6YLC

BALDOR MOTOR VEJMM3710T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6YLC Típus: VEJMM3710T

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,163.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők18.8/9.4
BázisN
Lebontási nyomaték69.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret213JM
Teljes terhelési nyomaték22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.4 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény7.5
Fázis3
Power Factor81
FelülvizsgálatF
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik65 ° C
típus3736M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 41.1 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 36.1 LB-FT
    • Induló áram: 70.1 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségKeretÁr
BALDOR MOTOR VEJMM3546T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143JM váz | AJ6YKR VEJMM3546TD3.1-3/1.512.5 LB-FT176043 ° C3519M208-230/460143JM€1,299.87
BALDOR MOTOR VEJMM3554T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145JM váz | AJ6YKU VEJMM3554TD4.5-4.4/2.219.2 LB-FT176053 ° C3526M208-230/460145JM€1,370.69
BALDOR MOTOR VEJMM3558T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145JM váz | AJ6YKW VEJMM3558TB6-5.8/2.923.9 LB-FT175574 ° C3530M208-230/460145JM€1,642.54
BALDOR MOTOR VEJMM3611T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182JM váz | AJ6YKY VEJMM3611TA9-8.4/4.233.6 LB-FT176048 ° C3631M208-230/460182JM€1,873.29
BALDOR MOTOR VEJMM3615T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184JM váz | AJ6YLA VEJMM3615TA13.9-13.4/6.752.2 LB-FT175087 ° C3642M208-230/460184JM€2,210.23
BALDOR MOTOR VEJMM3714T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215JM váz | AJ6YLE VEJMM3714TB25.4-24/12134 LB-FT177081 ° C3752M208-230/460215JM€3,664.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3710T zárt csatolású motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213JM váz
€3,163.99 /Mértékegység